FALK
FALK
1700WO3A7.5 OMNIBOX
FALK FALK
描述
FALK 1700WO3A7.5 OMNIBOX
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 1000 Series; 1-5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
1700WO3A7.5 OMNIBOX
BDI部件号
24134837
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/1700WO3A7-5-OMNIBOX/p/24134837
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934649226
重量 / Kilogram
258.806
Product Group - BDI
M02282
品名
OMNIBOX
减速机类型
Right Angle
名义减速比
7.5:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
40HP
名义最大输出RPM
218.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
233
传动
Worm
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
6209Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
41.546HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
10572In-Lbs
风扇冷却
Yes
其它特点
Single Reduction | Worm on Top | Model A
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
1700WO3A7.5 OMNIBOX
制造商内部编号
4706429
重量/磅
440
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 1000 Series; 1-5/8" Input Shaft Diameter
全长
22.87 英寸 | 580.898 毫米
输出轴长度
5.65 英寸 | 143.51 毫米
名义中心距
7 英寸 | 177.8 毫米
中心距
7 英寸 | 177.8 毫米
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
输入轴长度
2.97 英寸 | 75.438 毫米
总高
20.33 英寸 | 516.382 毫米
螺栓孔直径
1.13 英寸 | 28.702 毫米
总宽
18.45 英寸 | 468.63 毫米
输出轴直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
底座到输出轴中心
9 英寸 | 228.6 毫米
底座到输入轴中心
16 英寸 | 406.4 毫米