MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
175Q56H60 100
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 175Q56H60 100
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; QH Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
175Q56H60 100
BDI部件号
21517970
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/175Q56H60-100/p/21517970
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288575504
重量 / Kilogram
9.546
Product Group - BDI
M02282
品名
MORSE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29.1
传动
Worm
制造商系列
QH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1200Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.45HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
623In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
XD1190
制造商内部编号
XD1190
重量/磅
21.05
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; QH Series; 5/8" Input Shaft Diameter
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
全长
7.33 英寸 | 186.182 毫米
底座到输出轴中心
2.06 英寸 | 52.324 毫米
总宽
5.5 英寸 | 139.7 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
底座到输入轴中心
3.81 英寸 | 96.774 毫米
总高
5.435 英寸 | 138.049 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米