https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2EZ-RA-CPG-L-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJoallpOHhNRFF5TWpVeE5qTTFNVEF3Tmk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWtWYVgxSkJYME5RUjE5TVgwSk5YekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDIzMDhkMDdiOTFkMzJkMjRkMGI5MGYwMTZiYjdjYmY2NTJiZDYzOGUxMzNjNDg0OWRiZjkxNmM3N2Q2NTU5NTA
DODGE
DODGE
17AZ50L56WP
DODGE DODGE
描述
DODGE 17AZ50L56WP
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 17 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
17AZ50L56WP
BDI部件号
263892
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/17AZ50L56WP/p/263892
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476205447
重量 / Kilogram
20.88
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2 E-Z KLEEN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
50:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
35
传动
Worm
制造商系列
17
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1190Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.51HP
壳体材料及工艺
White Painted Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
608In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
制造商内部编号
17AZ50L56W
重量/磅
46
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 17 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
输出轴长度
1.74 英寸 | 44.196 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
总高
7 英寸 | 177.8 毫米
总宽
7.56 英寸 | 192.024 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
输入轴长度
1.15 英寸 | 29.21 毫米
底座到输出轴中心
1.99 英寸 | 50.546 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
底座到输入轴中心
3.74 英寸 | 94.996 毫米
全长
10.92 英寸 | 277.368 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米