FALK
FALK
1800WOF2A40AE OMNIBOX
FALK FALK
描述
FALK 1800WOF2A40AE OMNIBOX
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 254TC/256TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 1000 Series; 1-7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
1800WOF2A40AE OMNIBOX
BDI部件号
24135525
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/1800WOF2A40AE-OMNIBOX/p/24135525
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934652530
重量 / Kilogram
319.429
Product Group - BDI
M02282
品名
OMNIBOX
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
254TC/256TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
44
传动
Worm
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
7761Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
14.079HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
17507In-Lbs
风扇冷却
Yes
其它特点
Single Reduction | Worm on Top | Flange Mounted Electric Motor | Model A
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
1800WOF2A40AE OMNIBOX
制造商内部编号
4706549
重量/磅
660
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 254TC/256TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 1000 Series; 1-7/8" Input Shaft Diameter
总宽
19 英寸 | 482.6 毫米
输入轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
中心距
8 英寸 | 203.2 毫米
名义中心距
8 英寸 | 203.2 毫米
输出轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米
全长
29.6 英寸 | 751.84 毫米
输入轴长度
2.84 英寸 | 72.136 毫米
底座到输入轴中心
18.5 英寸 | 469.9 毫米
螺栓孔直径
1.13 英寸 | 28.702 毫米
输出轴长度
5.98 英寸 | 151.892 毫米
总高
23 英寸 | 584.2 毫米
底座到输出轴中心
10.5 英寸 | 266.7 毫米