HUB CITY
HUB CITY
1804 600/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 1804 600/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
Speed Reducer; Right Angle; 600:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 1800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
1804 600/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
BDI部件号
23702536
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/1804-600-1-WR-56C-DOUBLE-OUTPUT/p/23702536
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798987590
重量 / Kilogram
13.5
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
600:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
2.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
2.92
传动
Worm
制造商系列
1800
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
550Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.091HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
806In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-18570
重量/磅
26
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 600:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 1800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
中心距
1.751 英寸 | 44.475 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
8.315 英寸 | 211.201 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
底座到输出轴中心
1.875 英寸 | 47.625 毫米
底座到输入轴中心
5 英寸 | 127 毫米
总宽
7 英寸 | 177.8 毫米
全长
12.045 英寸 | 305.943 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输出轴长度
1.54 英寸 | 39.116 毫米