https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-140CM12A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnMU5TOHhNREk1TXpRM09USTBNemd3Tmk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZNVFF3UTAweE1rRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2U1YTk3YzU5ZjAyNjRhZWI5YWEyMDc1ZWM3OTM3YWQwZGZlOTA0MWU5ZWM3MWJiMzRjYWViZDJiNDJkZDBkNQ
MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
180WM0021A 00050K1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 180WM0021A 00050K1
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 180TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WM21 Series; 1.127" Input Shaft Diameter
制造商部件号
180WM0021A 00050K1
BDI部件号
288414
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/180WM0021A-00050K1/p/288414
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726177564
重量 / Kilogram
34.019
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
5:1
安装架
180TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
350
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
350
传动
Worm
制造商系列
WM21
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
850Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
4.62HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
770In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
6M60884
重量/磅
75
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 180TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WM21 Series; 1.127" Input Shaft Diameter
名义中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
底座到输出轴中心
3.38 英寸 | 85.852 毫米
总宽
10.5 英寸 | 266.7 毫米
总高
10.5 英寸 | 266.7 毫米
底座到输入轴中心
6 英寸 | 152.4 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
13.094 英寸 | 332.588 毫米
输出轴长度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
输入轴直径
1.127 英寸 | 28.626 毫米
中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米