HUB CITY
HUB CITY
182 15/1 A WR 1.000
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 182 15/1 A WR 1.000
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 180PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
182 15/1 A WR 1.000
BDI部件号
23684856
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/182-15-1-A-WR-1-000/p/23684856
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798921327
重量 / Kilogram
6.804
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
15:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
117
传动
Worm
制造商系列
180PCX
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.25HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
541In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-01402
重量/磅
15
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 180PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
中心距
1.751 英寸 | 44.475 毫米
输入轴长度
1.76 英寸 | 44.704 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
全长
7.67 英寸 | 194.818 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
总高
5 英寸 | 127 毫米
底座到输出轴中心
1.875 英寸 | 47.625 毫米
总宽
4.81 英寸 | 122.174 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
3.626 英寸 | 92.1 毫米