https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-23684860-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnMlpDOHhNRE01TURFek1qVTRPRFUzTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNak0yT0RRNE5qQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGNjN2E1NWY5ZWI5NzFjYjJkOGI0MDZlNDkxMjliZGQwZWQzZjVmYjQ1ODNjY2M1ZTc5MmE5YjE2ZTU5MTlkMw
HUB CITY
HUB CITY
182 20/1 A WR 1.000
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 182 20/1 A WR 1.000
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 180PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
182 20/1 A WR 1.000
BDI部件号
23684860
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/182-20-1-A-WR-1-000/p/23684860
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798921341
重量 / Kilogram
6.804
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
20:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
87.5
传动
Worm
制造商系列
180PCX
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
1HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
541In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-01403
重量/磅
15
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 180PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输入轴长度
1.76 英寸 | 44.704 毫米
全长
7.67 英寸 | 194.818 毫米
总高
5 英寸 | 127 毫米
底座到输出轴中心
1.875 英寸 | 47.625 毫米
总宽
4.81 英寸 | 122.174 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
底座到输入轴中心
3.626 英寸 | 92.1 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
中心距
1.751 英寸 | 44.475 毫米