MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
182CG21A 36,K1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 182CG21A 36,K1
Gear Unit; Right Angle; 36:1 Ratio; 180TC; Motor Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CG21 Series
制造商部件号
182CG21A 36,K1
BDI部件号
289461
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/182CG21A-36,K1/p/289461
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726138947
重量 / Kilogram
102.058
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
36:1
安装架
180TC
输入类型
Motor
输出方式
Left Hand
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
48.6
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
48
传动
Helical-Worm
制造商系列
CG21
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2860Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
3413In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Integrally Cast Foot
千瓦KW(如含电机)
3HP
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机架尺寸(如含电机)
180TC
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
制造商内部编号
6X91091
重量/磅
173
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 36:1 Ratio; 180TC; Motor Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CG21 Series
名义中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
底座到输出轴中心
4 英寸 | 101.6 毫米
中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
螺栓孔直径
0.531 英寸 | 13.5 毫米
底座到输入轴中心
6.62 英寸 | 168.148 毫米
全长
28.1 英寸 | 713.74 毫米
输出轴长度
3.38 英寸 | 85.852 毫米
总宽
12.635 英寸 | 320.929 毫米
输出轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
总高
11.25 英寸 | 285.75 毫米