HUB CITY
HUB CITY
186 100/1 L WR 56C 1.000
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 186 100/1 L WR 56C 1.000
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 180PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
186 100/1 L WR 56C 1.000
BDI部件号
23685815
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/186-100-1-L-WR-56C-1-000/p/23685815
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961813749
重量 / Kilogram
8.165
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
100:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.125HP
名义最大输出RPM
17.5
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
17.5
传动
Worm
制造商系列
180PCX
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.16HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
308In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Viton Seal | With Steel Bracket
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-01686
重量/磅
18
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 180PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
底座到输出轴中心
3.13 英寸 | 79.5 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
5.71 英寸 | 145.034 毫米
中心距
1.751 英寸 | 44.475 毫米
底座到输入轴中心
4.881 英寸 | 123.977 毫米
总高
8.196 英寸 | 208.178 毫米
全长
7.32 英寸 | 185.928 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺栓孔直径
0.345 英寸 | 8.763 毫米