https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROSPDRED-12HSB1-LR10-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJobU15OHhNRFU0TnpJek1ETTNNVGczTUM5SlRrUkNVazlUVUVSU1JVUmZNVEpJVTBJeFgweFNNVEJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2ZjkwOWYwMWMyZGM2MTg2NWYzMGY1MjZjZmUxOWQxNjJlYTA0YjQxM2EyN2Q5OTA0YzA4OGY4NDcyMDliMGY
BROWNING
BROWNING
18HSB1-LR10
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 18HSB1-LR10
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 18HSB1 Series; 1-1/2" Input Shaft Diameter
制造商部件号
18HSB1-LR10
BDI部件号
328884
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/18HSB1-LR10/p/328884
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289250028
重量 / Kilogram
58.021
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
125HP
名义最大输出RPM
1750
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1750
传动
Spiral Bevel
制造商系列
18HSB1
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
1288Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
135HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
4862In-Lbs
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Spiral Bevel
制造商内部编号
1251198
重量/磅
125
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 18HSB1 Series; 1-1/2" Input Shaft Diameter
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输入轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
输出轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米
全长
16.094 英寸 | 408.788 毫米
总高
8.188 英寸 | 207.975 毫米
底座到输入轴中心
4.094 英寸 | 104 毫米
底座到输出轴中心
4.094 英寸 | 104 毫米
总宽
15.313 英寸 | 388.95 毫米
输入轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米
输出轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米