

POGGI
POGGI
2000 R.1:1 D.1 NR.182000111
POGGI POGGI
描述
POGGI 2000 R.1:1 D.1 NR.182000111
Miter Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; 0.44KW Input Power; 8MM Shaft Diameter; 21MM Shaft Length; 75MM Length
制造商部件号
2000 R.1:1 D.1 NR.182000111
BDI部件号
25107689
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/2000-R-1:1-D-1-NR-182000111/p/25107689
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
M02282
名称
Reducer
关键字串
Speed Miter
产品明细
Miter Speed Reducer
产品规格
Right Angle; 1:1 Ratio; 0.44KW Input Power; 8MM Shaft Diameter; 21MM Shaft Length; 75MM Length
详细描述
Miter Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; 0.44KW Input Power; 8MM Shaft Diameter; 21MM Shaft Length; 75MM Length