POGGI
POGGI
2012 R.1:1 D.1/2
POGGI POGGI
描述
POGGI 2012 R.1:1 D.1/2
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Bevel; 2012 Series; 19MM Input Shaft Diameter
制造商部件号
2012 R.1:1 D.1/2
BDI部件号
21455388
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/2012-R-1:1-D-1-2/p/21455388
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3.61KW
名义最大输出RPM
3000
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
3000
传动
Bevel
制造商系列
2012
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
250N
含底座
No
额定输入 数值及单位
3.61kW
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
11.5Nm
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Bevel
重量/磅
4.40925
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Bevel; 2012 Series; 19MM Input Shaft Diameter
出力孔
0.748 英寸 | 19 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
总宽
5.984 英寸 | 152 毫米
输入轴直径
0.748 英寸 | 19 毫米
总高
8.819 英寸 | 224 毫米
输入轴长度
1.575 英寸 | 40 毫米
底座到输出轴中心
1.693 英寸 | 43 毫米
螺栓孔直径
0.413 英寸 | 10.5 毫米



