MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
206Q56H10 104
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 206Q56H10 104
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; QH Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
206Q56H10 104
BDI部件号
24001806
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/206Q56H10-104/p/24001806
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288997733
重量 / Kilogram
13.608
Product Group - BDI
M02282
品名
MORSE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
175
传动
Worm
制造商系列
QH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1065Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.46HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
805In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
XE1276
重量/磅
30
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; QH Series; 5/8" Input Shaft Diameter
中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
底座到输入轴中心
4.34 英寸 | 110.236 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
总宽
6 英寸 | 152.4 毫米
名义中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
出力孔
1.25 英寸 | 31.75 毫米
全长
8.07 英寸 | 204.978 毫米
总高
5.965 英寸 | 151.5 毫米
底座到输出轴中心
2.28 英寸 | 57.912 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米