MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
206Q56H20 107
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 206Q56H20 107
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QH Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
206Q56H20 107
BDI部件号
351132
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/206Q56H20-107/p/351132
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288346883
重量 / Kilogram
13.484
Product Group - BDI
M02282
品名
RAIDER PLUS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
20:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
87.5
传动
Worm
制造商系列
QH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1078Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.33HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
812In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
206Q56H20
制造商内部编号
XE1165
重量/磅
33
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QH Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
出力孔
1.438 英寸 | 36.525 毫米
底座到输出轴中心
2.28 英寸 | 57.912 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
全长
7.75 英寸 | 196.85 毫米
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
总高
7.59 英寸 | 192.786 毫米
底座到输入轴中心
4.34 英寸 | 110.236 毫米