BROWNING
BROWNING
20GWPF1 40
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 20GWPF1 40
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 184T; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GW Series
制造商部件号
20GWPF1 40
BDI部件号
358323
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/20GWPF1-40/p/358323
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460445410
重量 / Kilogram
36.774
Product Group - BDI
M02282
品名
SYNCROGEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
184T
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
45
传动
Worm
制造商系列
GW
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2850Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
3.1HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
3368In-Lbs
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
F323
重量/磅
81
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 184T; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GW Series
底座到输出轴中心
4.5 英寸 | 114.3 毫米
名义中心距
3.75 英寸 | 95.25 毫米
输出轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
输出轴长度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
螺栓孔直径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
底座到输入轴中心
8.25 英寸 | 209.55 毫米
总宽
12.875 英寸 | 327.025 毫米
总高
12.75 英寸 | 323.85 毫米
全长
17.47 英寸 | 443.738 毫米
中心距
3.75 英寸 | 95.25 毫米