BROWNING
BROWNING
20GWVP-180T-18
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 20GWVP-180T-18
Speed Reducer; Right Angle; 18:1 Ratio; 180T; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GWV Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
20GWVP-180T-18
BDI部件号
358498
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/20GWVP-180T-18/p/358498
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460486369
重量 / Kilogram
153.452
Product Group - BDI
M02282
品名
SYNCROGEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
18:1
安装架
180T
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
97.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
100
传动
Worm
制造商系列
GWV
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
2850Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
6HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
3418In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
A0264
重量/磅
338
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 18:1 Ratio; 180T; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GWV Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
3.75 英寸 | 95.25 毫米
底座到输入轴中心
8.75 英寸 | 222.25 毫米
输出轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
中心距
3.75 英寸 | 95.25 毫米
总高
13.28 英寸 | 337.312 毫米
总宽
9.281 英寸 | 235.737 毫米
底座到输出轴中心
5 英寸 | 127 毫米
输出轴长度
3.063 英寸 | 77.8 毫米
螺栓孔直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
17.031 英寸 | 432.587 毫米