BROWNING
BROWNING
20GWVPW3 50
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 20GWVPW3 50
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 184T; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GWV Series
制造商部件号
20GWVPW3 50
BDI部件号
358333
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/20GWVPW3-50/p/358333
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460445489
重量 / Kilogram
46.308
Product Group - BDI
M02282
品名
SYNCROGEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
50:1
安装架
184T
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
37
传动
Worm
制造商系列
GWV
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
2850Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.5HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
3232In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
F330
重量/磅
102
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 184T; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GWV Series
中心距
3.75 英寸 | 95.25 毫米
螺栓孔直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
总宽
9.281 英寸 | 235.737 毫米
底座到输出轴中心
5 英寸 | 127 毫米
输出轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
全长
17.031 英寸 | 432.587 毫米
总高
13.28 英寸 | 337.312 毫米
底座到输入轴中心
8.75 英寸 | 222.25 毫米
名义中心距
3.75 英寸 | 95.25 毫米
输出轴长度
3.063 英寸 | 77.8 毫米