https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-QL-HS-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoak15OHhNRFF5TWpVeE56VXpNRFkxTkM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWw5U1FWOVJURjlJVTE5Q1RWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIxZjVhYTM4NTA2MDg3OTQ1ZDNhMTEzOGYzNDhiNjQ3Zjc5ZmJiZDRhYjdiZGZmOTZmNzQwZTJiNjFhZjBkY2I
DODGE
DODGE
20Q12H56
DODGE DODGE
描述
DODGE 20Q12H56
Speed Reducer; Right Angle; 12:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 20 Series; 0.626" Input Shaft Diameter
制造商部件号
20Q12H56
BDI部件号
20491473
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/20Q12H56/p/20491473
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476175061
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2
减速机类型
Right Angle
名义减速比
12:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
145.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
138
传动
Worm
制造商系列
20
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1560Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.9HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
770In-Lbs
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
20Q12H56
重量/磅
30
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 12:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 20 Series; 0.626" Input Shaft Diameter
出力孔
1.251 英寸 | 31.775 毫米
全长
8.6 英寸 | 218.44 毫米
总高
7.5 英寸 | 190.5 毫米
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输入轴中心
4.24 英寸 | 107.696 毫米
底座到输出轴中心
2.24 英寸 | 56.896 毫米
输入轴直径
0.626 英寸 | 15.9 毫米
中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米