HUB CITY
HUB CITY
2104 1800/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 2104 1800/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Speed Reducer; Right Angle; 1800:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 2100 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
2104 1800/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
BDI部件号
23702925
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/2104-1800-1-WR-56C-SINGLE-OUTPUT/p/23702925
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798988245
重量 / Kilogram
16.329
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1800:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0.97
传动
Worm
制造商系列
2100
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
550Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.063HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1238In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-19756
重量/磅
36
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1800:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 2100 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
底座到输入轴中心
6.001 英寸 | 152.425 毫米
输出轴长度
1.95 英寸 | 49.53 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
中心距
2.064 英寸 | 52.426 毫米
全长
12.795 英寸 | 324.993 毫米
总高
9.316 英寸 | 236.626 毫米
底座到输出轴中心
2.437 英寸 | 61.9 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米