HUB CITY
HUB CITY
2104 75/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 2104 75/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
Speed Reducer; Right Angle; 75:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 2100 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
2104 75/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
BDI部件号
23702826
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/2104-75-1-WR-56C-DOUBLE-OUTPUT/p/23702826
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798988061
重量 / Kilogram
16.329
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
75:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
23.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
23.3
传动
Worm
制造商系列
2100
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
550Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.66HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1141In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-19722
重量/磅
36
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 75:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 2100 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总宽
8.5 英寸 | 215.9 毫米
名义中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
中心距
2.064 英寸 | 52.426 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
全长
12.795 英寸 | 324.993 毫米
底座到输入轴中心
6.001 英寸 | 152.425 毫米
底座到输出轴中心
2.437 英寸 | 61.9 毫米
总高
9.316 英寸 | 236.626 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
输出轴长度
1.95 英寸 | 49.53 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米