

MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
210CM0028A 01920K1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 210CM0028A 01920K1
Speed Reducer; Right Angle; 192:1 Ratio; 210TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CM28 Series; 1.377" Input Shaft Diameter
制造商部件号
210CM0028A 01920K1
BDI部件号
288248
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/210CM0028A-01920K1/p/288248
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726175744
重量 / Kilogram
127.006
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
192:1
安装架
210TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
9.1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
9
传动
Helical-Worm
制造商系列
CM28
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
5600Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.14HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
10260In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商内部编号
6M60325
重量/磅
280
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 192:1 Ratio; 210TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CM28 Series; 1.377" Input Shaft Diameter
输出轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
总宽
16.125 英寸 | 409.575 毫米
底座到输出轴中心
5.12 英寸 | 130.048 毫米
输入轴直径
1.377 英寸 | 34.976 毫米
底座到输入轴中心
8.625 英寸 | 219.075 毫米
名义中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
螺栓孔直径
0.656 英寸 | 16.662 毫米
全长
21.594 英寸 | 548.488 毫米
总高
13.125 英寸 | 333.375 毫米
输出轴长度
4.688 英寸 | 119.075 毫米
中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米