https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-140CM12A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnMU5TOHhNREk1TXpRM09USTBNemd3Tmk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZNVFF3UTAweE1rRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2U1YTk3YzU5ZjAyNjRhZWI5YWEyMDc1ZWM3OTM3YWQwZGZlOTA0MWU5ZWM3MWJiMzRjYWViZDJiNDJkZDBkNQ
MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
210CM0040A 01010K1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 210CM0040A 01010K1
Speed Reducer; Right Angle; 101:1 Ratio; 210TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CM40 Series; 1.377" Input Shaft Diameter
制造商部件号
210CM0040A 01010K1
BDI部件号
288265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/210CM0040A-01010K1/p/288265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726175911
重量 / Kilogram
235.868
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
101:1
安装架
210TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
7.5HP
名义最大输出RPM
17.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
17
传动
Helical-Worm
制造商系列
CM40
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
8200Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
7.87HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
22851In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商内部编号
6M60353
重量/磅
520
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 101:1 Ratio; 210TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CM40 Series; 1.377" Input Shaft Diameter
输出轴长度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
底座到输入轴中心
11.5 英寸 | 292.1 毫米
名义中心距
5 英寸 | 127 毫米
底座到输出轴中心
6.5 英寸 | 165.1 毫米
中心距
5 英寸 | 127 毫米
总宽
20.813 英寸 | 528.65 毫米
总高
16.281 英寸 | 413.537 毫米
螺栓孔直径
1.031 英寸 | 26.187 毫米
输入轴直径
1.377 英寸 | 34.976 毫米
全长
27.969 英寸 | 710.413 毫米
输出轴直径
2.625 英寸 | 66.675 毫米