HUB CITY
HUB CITY
211 30/1 C WR
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 211 30/1 C WR
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 210PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
211 30/1 C WR
BDI部件号
23686877
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/211-30-1-C-WR/p/23686877
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961813992
重量 / Kilogram
10.433
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
30:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
58.3
传动
Worm
制造商系列
210PCX
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
550Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.06HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
847In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Viton Seal | Oversized High Speed Bearing | Premium Tapered Roller Bearing | Large Oil Capacity
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-02331
重量/磅
23
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 210PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
全长
8.43 英寸 | 214.122 毫米
总宽
6.52 英寸 | 165.608 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
2.437 英寸 | 61.9 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
输出轴长度
1.95 英寸 | 49.53 毫米
中心距
2.064 英寸 | 52.426 毫米
总高
6 英寸 | 152.4 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
底座到输入轴中心
4.501 英寸 | 114.325 毫米
输入轴长度
1.76 英寸 | 44.704 毫米