HUB CITY
HUB CITY
214 60/1 A WR 56C
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 214 60/1 A WR 56C
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 210 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
214 60/1 A WR 56C
BDI部件号
20287431
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/214-60-1-A-WR-56C/p/20287431
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798928876
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
M02282
品名
POWERCUBEX
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29.2
传动
Worm
制造商系列
210
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
550Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.57HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
773In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
92887
重量/磅
25
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 210 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总宽
8.5 英寸 | 215.9 毫米
总高
7.438 英寸 | 188.925 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输出轴中心
2.437 英寸 | 61.9 毫米
全长
8.095 英寸 | 205.613 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
名义中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
输出轴长度
1.95 英寸 | 49.53 毫米
中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
4.5 英寸 | 114.3 毫米