HUB CITY
HUB CITY
215 40/1 A WR 56C 1.188
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 215 40/1 A WR 56C 1.188
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 210PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
215 40/1 A WR 56C 1.188
BDI部件号
23688396
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/215-40-1-A-WR-56C-1-188/p/23688396
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961814746
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
43.8
传动
Worm
制造商系列
210PCX
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.83HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
838In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-02764
重量/磅
25
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 210PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
全长
6.524 英寸 | 165.71 毫米
名义中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
底座到输出轴中心
2.437 英寸 | 61.9 毫米
中心距
2.064 英寸 | 52.426 毫米
出力孔
1.188 英寸 | 30.175 毫米
底座到输入轴中心
4.501 英寸 | 114.325 毫米
总宽
5.56 英寸 | 141.224 毫米
总高
7.816 英寸 | 198.526 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米