

FALK
FALK
2310CTAC2AU10.17
FALK FALK
描述
FALK 2310CTAC2AU10.17
Speed Reducer; Right Angle Shaft; 10:1 Nominal Ratio; 2000 Series
制造商部件号
2310CTAC2AU10.17
BDI部件号
24133085
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/2310CTAC2AU10-17/p/24133085
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782935278500
重量 / Kilogram
1152.124
Product Group - BDI
M02282
名称
Reducer
关键字串
Speed
重量/磅
2500
产品明细
Speed Reducer
产品规格
Right Angle Shaft; 10:1 Nominal Ratio; 2000 Series
详细描述
Speed Reducer; Right Angle Shaft; 10:1 Nominal Ratio; 2000 Series