MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
237Q140LR5
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 237Q140LR5
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
237Q140LR5
BDI部件号
18200014
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/237Q140LR5/p/18200014
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288349754
重量 / Kilogram
17.25
Product Group - BDI
M02282
品名
RAIDER PLUS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
5:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
350
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
350
传动
Worm
制造商系列
Q
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
843Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
5.11HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
861In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
237Q140LR5
制造商内部编号
XF1141
重量/磅
38
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 7/8" Input Shaft Diameter
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
总宽
10.16 英寸 | 258.064 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
8.62 英寸 | 218.948 毫米
中心距
2.37 英寸 | 60.198 毫米
名义中心距
2.31 英寸 | 58.674 毫米
输出轴长度
2.37 英寸 | 60.198 毫米
底座到输入轴中心
4.88 英寸 | 123.952 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总高
8.13 英寸 | 206.502 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米