MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
237Q56H5 015
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 237Q56H5 015
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; QH Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
237Q56H5 015
BDI部件号
24008983
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/237Q56H5-015/p/24008983
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288998310
重量 / Kilogram
21.319
Product Group - BDI
M02282
品名
MORSE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
5:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
350
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
350
传动
Worm
制造商系列
QH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1770Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
5.323HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
898In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
XF1231
重量/磅
47
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; QH Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总高
6.505 英寸 | 165.227 毫米
中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
出力孔
0.938 英寸 | 23.825 毫米
名义中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
全长
8.4 英寸 | 213.36 毫米
总宽
6 英寸 | 152.4 毫米
底座到输入轴中心
4.88 英寸 | 123.952 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米