https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORSPDRED-QH-RA-QL-HS-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmcxWlM4eE1EYzJOams0TmpjM01qVXhNQzlKVGtSTlQxSlRVRVJTUlVSZlVVaGZVa0ZmVVV4ZlNGTmZSRTFmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNiYjMzZWJkMDFlNzMxOWM3MmRmYjU4NjU0N2VhYmIwYmQwZThiYjc3OWY1MTI0ZDkyNDBkOGU4NjhjYzVlMzM
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
237Q56H60 107
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 237Q56H60 107
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QH Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
237Q56H60 107
BDI部件号
351160
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/237Q56H60-107/p/351160
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288579137
重量 / Kilogram
17.116
Product Group - BDI
M02282
品名
RAIDER PLUS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29.1
传动
Worm
制造商系列
QH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
843Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.76HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
1102In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
237Q56H60
制造商内部编号
XF1190
重量/磅
47
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QH Series; 5/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
全长
8.62 英寸 | 218.948 毫米
中心距
2.37 英寸 | 60.198 毫米
底座到输入轴中心
4.88 英寸 | 123.952 毫米
总高
8.13 英寸 | 206.502 毫米
出力孔
1.438 英寸 | 36.525 毫米