![23Q50H56](/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-QL-HS-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoak15OHhNRFF5TWpVeE56VXpNRFkxTkM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWw5U1FWOVJURjlJVTE5Q1RWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIxZjVhYTM4NTA2MDg3OTQ1ZDNhMTEzOGYzNDhiNjQ3Zjc5ZmJiZDRhYjdiZGZmOTZmNzQwZTJiNjFhZjBkY2I)
![23Q50H56](/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-QL-HS-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoak15OHhNRFF5TWpVeE56VXpNRFkxTkM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWw5U1FWOVJURjlJVTE5Q1RWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIxZjVhYTM4NTA2MDg3OTQ1ZDNhMTEzOGYzNDhiNjQ3Zjc5ZmJiZDRhYjdiZGZmOTZmNzQwZTJiNjFhZjBkY2I)
DODGE
DODGE
23Q50H56
DODGE DODGE
描述
DODGE 23Q50H56
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 23 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
23Q50H56
BDI部件号
270218
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/23Q50H56/p/270218
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475727742
重量 / Kilogram
21.772
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2
减速机类型
Right Angle
名义减速比
50:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
35
传动
Worm
制造商系列
23
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1610Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.95HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
1182In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Without Bushing | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
23Q50H56 TIGEAR-2 REDUCER
制造商内部编号
23Q50H56
重量/磅
55
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 23 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
名义中心距
2.31 英寸 | 58.674 毫米
中心距
2.31 英寸 | 58.674 毫米
出力孔
1.438 英寸 | 36.525 毫米
出力孔范围
1 To 1-7/16 英寸 | 25.4 To 36.513 毫米
全长
9.12 英寸 | 231.648 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
底座到输入轴中心
4.81 英寸 | 122.174 毫米
总宽
6.62 英寸 | 168.148 毫米
总高
8.08 英寸 | 205.232 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米