对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

250CM0040A 01920K1 STD https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-140CM12A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmcwWXk4eE1EYzNNVEExTVRVM056TTNOQzlKVGtSTlVFVlRVRVJTUlVSZk1UUXdRMDB4TWtGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNmVmNzhmNDQ4YzE0YjI5MjI3NTc3ZDVlNDlhMzk1NTE0YmEyYmU4YzRmMTZiYjBhMGRhNzhiNmY5NTBhZDQ0
288566 直角轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

250CM0040A 01920K1 STD

描述

MASTER POWER TRANS 250CM0040A 01920K1 STD

Speed Reducer; Right Angle; 192:1 Ratio; 250TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CM40 Series; 1.627" Input Shaft Diameter

制造商部件号

250CM0040A 01920K1 STD

BDI部件号
288566

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726179032
重量 / Kilogram
263.083
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
192:1
安装架
250TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
9.1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
9
传动
Helical-Worm
制造商系列
CM40
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
8000Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
5.36HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
25882In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商内部编号
6M61235
重量/磅
580
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 192:1 Ratio; 250TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; CM40 Series; 1.627" Input Shaft Diameter
中心距
5 英寸 | 127 毫米
底座到输出轴中心
6.5 英寸 | 165.1 毫米
输入轴直径
1.627 英寸 | 41.326 毫米
底座到输入轴中心
11.5 英寸 | 292.1 毫米
输出轴长度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
名义中心距
5 英寸 | 127 毫米
总宽
20.813 英寸 | 528.65 毫米
螺栓孔直径
1.031 英寸 | 26.187 毫米
全长
27.969 英寸 | 710.413 毫米
输出轴直径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
总高
16.281 英寸 | 413.537 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新