HUB CITY
HUB CITY
2605 250/1 WR 56C 1.188
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 2605 250/1 WR 56C 1.188
Speed Reducer; Right Angle; 250:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 2600 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
2605 250/1 WR 56C 1.188
BDI部件号
23703411
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/2605-250-1-WR-56C-1-188/p/23703411
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798988924
重量 / Kilogram
21.772
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
250:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
7
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
7
传动
Worm
制造商系列
2600
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.5HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
2488In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-24486
重量/磅
48
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 250:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 2600 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
中心距
2.626 英寸 | 66.7 毫米
底座到输入轴中心
7.438 英寸 | 188.925 毫米
底座到输出轴中心
2.938 英寸 | 74.625 毫米
总宽
6.43 英寸 | 163.322 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
总高
10.753 英寸 | 273.126 毫米
全长
14.225 英寸 | 361.315 毫米
出力孔
1.188 英寸 | 30.175 毫米