MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
262Q140H20 104
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 262Q140H20 104
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; QH Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
262Q140H20 104
BDI部件号
23987627
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/262Q140H20-104/p/23987627
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288000488
重量 / Kilogram
24.948
Product Group - BDI
M02282
品名
MORSE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
20:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
87.5
传动
Worm
制造商系列
QH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1625Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.965HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
1836In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
XG1374
重量/磅
55
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; QH Series; 7/8" Input Shaft Diameter
全长
9.53 英寸 | 242.062 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
总宽
7 英寸 | 177.8 毫米
总高
7.195 英寸 | 182.753 毫米
底座到输出轴中心
2.94 英寸 | 74.676 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
出力孔
1.25 英寸 | 31.75 毫米
底座到输入轴中心
5.57 英寸 | 141.478 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米