https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-23987987-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnek1TOHhNRE00T1RZeE1EYzFPREUzTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNak01T0RjNU9EZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTY0MGQyNGI4NjdmOGRkOTAwNWM3YjgwMGExNjY5OTYzMDFlZmMyZjkzNjk4YzJlNDg3NTJkMjMwODcxZjViOA
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
262Q56H30 105
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 262Q56H30 105
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; QH Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
262Q56H30 105
BDI部件号
23987987
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/262Q56H30-105/p/23987987
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288000631
重量 / Kilogram
21.872
Product Group - BDI
M02282
品名
MORSE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
30:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
58.3
传动
Worm
制造商系列
QH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1625Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.145HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
1883In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
XG1386
重量/磅
48.22
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; QH Series; 5/8" Input Shaft Diameter
底座到输出轴中心
2.94 英寸 | 74.676 毫米
全长
9.53 英寸 | 242.062 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
总高
7.195 英寸 | 182.753 毫米
出力孔
1.3125 英寸 | 33.338 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
底座到输入轴中心
5.57 英寸 | 141.478 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
7 英寸 | 177.8 毫米