MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
262Q56LR40
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 262Q56LR40
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
262Q56LR40
BDI部件号
350842
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/262Q56LR40/p/350842
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288353423
重量 / Kilogram
22.7
Product Group - BDI
M02282
品名
RAIDER PLUS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
43.7
传动
Worm
制造商系列
Q
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1295Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.37HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
1489In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
262Q56LR40
制造商内部编号
XG1148
重量/磅
50
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 5/8" Input Shaft Diameter
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输出轴中心
2.94 英寸 | 74.676 毫米
全长
9.38 英寸 | 238.252 毫米
输出轴长度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
11.26 英寸 | 286.004 毫米
总高
8.82 英寸 | 224.028 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
底座到输入轴中心
5.57 英寸 | 141.478 毫米
中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米