HUB CITY
HUB CITY
264 25/1 A WR 143TC
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 264 25/1 A WR 143TC
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 260PCX Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
264 25/1 A WR 143TC
BDI部件号
23693116
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/264-25-1-A-WR-143TC/p/23693116
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798960838
重量 / Kilogram
17.236
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
25:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
70
传动
Worm
制造商系列
260PCX
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1150Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.31HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1640In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-07184
重量/磅
38
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 260PCX Series; 7/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
底座到输出轴中心
2.938 英寸 | 74.625 毫米
总高
8.814 英寸 | 223.876 毫米
底座到输入轴中心
5.564 英寸 | 141.326 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
输出轴长度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
全长
9.52 英寸 | 241.808 毫米
中心距
2.626 英寸 | 66.7 毫米
总宽
9 英寸 | 228.6 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米