HUB CITY
HUB CITY
265 40/1 A WR 56C 1.000
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 265 40/1 A WR 56C 1.000
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 260 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
265 40/1 A WR 56C 1.000
BDI部件号
21497869
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/265-40-1-A-WR-56C-1-000/p/21497869
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798961811
重量 / Kilogram
17.24
Product Group - BDI
M02282
品名
POWERCUBEX
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
43.8
传动
Worm
制造商系列
260
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.58HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1642In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
96181
重量/磅
38
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 260 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
出力孔范围
1 To 1-1/2 英寸 | 25.4 To 38.1 毫米
中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
全长
9.552 英寸 | 242.621 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
总高
8.814 英寸 | 223.876 毫米
底座到输出轴中心
2.938 英寸 | 74.625 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
底座到输入轴中心
5.564 英寸 | 141.326 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米