HUB CITY
HUB CITY
265 80/1 A WR 56C 1.250
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 265 80/1 A WR 56C 1.250
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 260PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
265 80/1 A WR 56C 1.250
BDI部件号
23693515
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/265-80-1-A-WR-56C-1-250/p/23693515
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798962085
重量 / Kilogram
17.236
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
80:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
21.9
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
21.9
传动
Worm
制造商系列
260PCX
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.67HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1212In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-07309
重量/磅
38
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 260PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
中心距
2.626 英寸 | 66.7 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
总宽
5.93 英寸 | 150.622 毫米
底座到输入轴中心
5.564 英寸 | 141.326 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
出力孔
1.25 英寸 | 31.75 毫米
全长
7.816 英寸 | 198.526 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
8.814 英寸 | 223.876 毫米
底座到输出轴中心
2.938 英寸 | 74.625 毫米