HUB CITY
HUB CITY
266 25/1 L WR 143TC 1.250
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 266 25/1 L WR 143TC 1.250
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 260PCX Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
266 25/1 L WR 143TC 1.250
BDI部件号
23694424
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/266-25-1-L-WR-143TC-1-250/p/23694424
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961816368
重量 / Kilogram
19.504
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
25:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
70
传动
Worm
制造商系列
260PCX
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.31HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1640In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Viton Seal | With Steel Bracket
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-07544
重量/磅
43
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 260PCX Series; 7/8" Input Shaft Diameter
总宽
6.59 英寸 | 167.386 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
底座到输入轴中心
6.516 英寸 | 165.506 毫米
总高
9.766 英寸 | 248.056 毫米
全长
9.52 英寸 | 241.808 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
出力孔
1.25 英寸 | 31.75 毫米
中心距
2.626 英寸 | 66.7 毫米
底座到输出轴中心
3.89 英寸 | 98.806 毫米