https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-QL-HS-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoak15OHhNRFF5TWpVeE56VXpNRFkxTkM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWw5U1FWOVJURjlJVTE5Q1RWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIxZjVhYTM4NTA2MDg3OTQ1ZDNhMTEzOGYzNDhiNjQ3Zjc5ZmJiZDRhYjdiZGZmOTZmNzQwZTJiNjFhZjBkY2I
DODGE
DODGE
26Q10HA14
DODGE DODGE
描述
DODGE 26Q10HA14
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
26Q10HA14
BDI部件号
272284
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/26Q10HA14/p/272284
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475946938
重量 / Kilogram
22.68
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
175
传动
Worm
制造商系列
26
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1610Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
4.83HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
1576In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Without Bushing | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
26Q10HA14 TIGEAR-2 REDUCER
制造商内部编号
26Q10HA14
重量/磅
65
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
总宽
6.62 英寸 | 168.148 毫米
底座到输出轴中心
2.87 英寸 | 72.898 毫米
总高
8.76 英寸 | 222.504 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
出力孔范围
1 To 1-11/16 英寸 | 25.4 To 42.863 毫米
底座到输入轴中心
5.5 英寸 | 139.7 毫米
全长
9.37 英寸 | 237.998 毫米
出力孔
1.688 英寸 | 42.875 毫米