https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-QL-L-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaVl5OHhNRFF5TWpVeE56YzJNREF6TUM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWw5U1FWOVJURjlNWDBKTlh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTlkZTcyZmJkNDYxMzNhMTIyMWRlZTM1YTU3ZTlhZDY4ODdjNWZhYmMxZGYxZjIyNmYxZWU1OTAwYzU1ZGY3OA
DODGE
DODGE
26Q18L14
DODGE DODGE
描述
DODGE 26Q18L14
Speed Reducer; Right Angle; 18:1 Ratio; 140TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 0.876" Input Shaft Diameter
制造商部件号
26Q18L14
BDI部件号
20506915
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/26Q18L14/p/20506915
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475995172
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2
减速机类型
Right Angle
名义减速比
18:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
97.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
97
传动
Worm
制造商系列
26
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1610Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
3.05HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1708In-Lbs
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
26Q18L14
重量/磅
50
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 18:1 Ratio; 140TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 0.876" Input Shaft Diameter
中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
输出轴长度
2.67 英寸 | 67.818 毫米
输入轴直径
0.876 英寸 | 22.25 毫米
底座到输入轴中心
5.5 英寸 | 139.7 毫米
总高
10 英寸 | 254 毫米
底座到输出轴中心
2.87 英寸 | 72.898 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总宽
10.13 英寸 | 257.302 毫米
全长
10.6 英寸 | 269.24 毫米
名义中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米