https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-S-RL-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJoallTOHhNRFF5TWpVeE1qZ3hNakEyTWk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWw5U1FWOVRYMUpNWDBKTlh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWUzYmI3YmJhZDQyMzZmY2EzYTUxOTQ3MDMyOTQ1YWVhNmRjY2RmYjg2ZDZhNDBmMGVmMTMzYmNmZGVhY2Y4Yw
DODGE
DODGE
26S05LRWP
DODGE DODGE
描述
DODGE 26S05LRWP
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
26S05LRWP
BDI部件号
272795
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/26S05LRWP/p/272795
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476223458
重量 / Kilogram
22.68
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2
减速机类型
Right Angle
名义减速比
5:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
350
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
350
传动
Worm
制造商系列
26
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1330Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
7.37HP
壳体材料及工艺
White Painted Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
1247In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
制造商内部编号
26S05LRWP
重量/磅
65
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
输出轴长度
2.67 英寸 | 67.818 毫米
总高
8.36 英寸 | 212.344 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
总宽
11.26 英寸 | 286.004 毫米
输入轴长度
1.17 英寸 | 29.718 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
底座到输入轴中心
5.5 英寸 | 139.7 毫米
底座到输出轴中心
2.87 英寸 | 72.898 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
全长
9.79 英寸 | 248.666 毫米