MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
300Q140H60 107
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 300Q140H60 107
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; QH Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
300Q140H60 107
BDI部件号
24008889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/300Q140H60-107/p/24008889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460637617
重量 / Kilogram
31.298
Product Group - BDI
M02282
品名
MORSE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29.1
传动
Worm
制造商系列
QH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2170Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.64HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
2413In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
XH1361
重量/磅
69
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; QH Series; 7/8" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
6.25 英寸 | 158.75 毫米
全长
10.79 英寸 | 274.066 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
出力孔
1.438 英寸 | 36.525 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
总宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
总高
7.875 英寸 | 200.025 毫米