HUB CITY
HUB CITY
301 40/1 B WR
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 301 40/1 B WR
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 300PCX Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
301 40/1 B WR
BDI部件号
23695648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/301-40-1-B-WR/p/23695648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961817327
重量 / Kilogram
25.855
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
43.8
传动
Worm
制造商系列
300PCX
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1150Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.36HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
2458In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Viton Seal | Oversized High Speed Bearing | Premium Tapered Roller Bearing | Large Oil Capacity
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-08720
重量/磅
57
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 300PCX Series; 7/8" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
输出轴长度
3.36 英寸 | 85.344 毫米
底座到输入轴中心
6.251 英寸 | 158.775 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
输入轴长度
2.38 英寸 | 60.452 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
总宽
9.93 英寸 | 252.222 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
全长
11.41 英寸 | 289.814 毫米
中心距
3.001 英寸 | 76.225 毫米
总高
8.875 英寸 | 225.425 毫米