DODGE
DODGE
30A30L56
DODGE DODGE
描述
DODGE 30A30L56
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 30 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
30A30L56
BDI部件号
274211
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/30A30L56/p/274211
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475786015
重量 / Kilogram
43.04
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2
减速机类型
Right Angle
名义减速比
30:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
58
传动
Worm
制造商系列
30
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2300Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.75HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
2417In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
30A30L56 TIGEAR-2 REDUCER
制造商内部编号
30A30L56
重量/磅
95
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 30 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
总高
9.51 英寸 | 241.554 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
全长
13.7 英寸 | 347.98 毫米
总宽
10 英寸 | 254 毫米
输出轴长度
3.2 英寸 | 81.28 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
输入轴长度
1.21 英寸 | 30.734 毫米
底座到输入轴中心
6.25 英寸 | 158.75 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米