对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

30S30H https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-S-BU-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmd5T1M4eE1EYzJPRGN5TlRZM01UazJOaTlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlZFZFNNbDlTUVY5VFgwSlZYMEpOWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMzg4Mzc0ODhmOGQ2ZjEzYzhiNDlkZWI1MDMwYmRiYzllMGFlNDEwYTA5ZjI4NjU3NDdiOGNkNmQ3ZTc5MWNl
275032 直角轴 

DODGE DODGE

30S30H

描述

DODGE 30S30H

Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; Shaft Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 30 Series; 7/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

30S30H

BDI部件号
275032

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475464692
重量 / Kilogram
40.32
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2
减速机类型
Right Angle
名义减速比
30:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
58
传动
Worm
制造商系列
30
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2300Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.75HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
2417In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | 1-11/16 Bore Used Only with Straight Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
30S30H TIGEAR-2 REDUCER
制造商内部编号
30S30H
重量/磅
89
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; Shaft Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 30 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
总高
8.88 英寸 | 225.552 毫米
出力孔
1.938 英寸 | 49.225 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
总宽
7.76 英寸 | 197.104 毫米
输入轴长度
1.21 英寸 | 30.734 毫米
底座到输入轴中心
6.25 英寸 | 158.75 毫米
出力孔范围
1-3/8 To 1-15/16 英寸 | 34.925 To 49.213 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
全长
11.01 英寸 | 279.654 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新