HUB CITY
HUB CITY
3204 1200/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 3204 1200/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Speed Reducer; Right Angle; 1200:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 3200 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
3204 1200/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
BDI部件号
23703835
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/3204-1200-1-WR-56C-SINGLE-OUTPUT/p/23703835
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798989617
重量 / Kilogram
38.555
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1200:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
1.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1.46
传动
Worm
制造商系列
3200
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1100Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.33HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
5560In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-30374
重量/磅
85
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1200:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 3200 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
全长
16.685 英寸 | 423.799 毫米
输出轴长度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
底座到输入轴中心
8.625 英寸 | 219.075 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
总高
11.94 英寸 | 303.276 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
中心距
3.251 英寸 | 82.575 毫米