HUB CITY
HUB CITY
3205 150/1 WR 143TC 2.188
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 3205 150/1 WR 143TC 2.188
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 3200 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
3205 150/1 WR 143TC 2.188
BDI部件号
23704140
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/3205-150-1-WR-143TC-2-188/p/23704140
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798990149
重量 / Kilogram
40.823
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
150:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
11.7
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
11.7
传动
Worm
制造商系列
3200
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.39HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
4654In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-30644
重量/磅
90
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 3200 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
全长
16.685 英寸 | 423.799 毫米
底座到输入轴中心
8.625 英寸 | 219.075 毫米
总高
11.94 英寸 | 303.276 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
中心距
3.251 英寸 | 82.575 毫米
总宽
8.24 英寸 | 209.296 毫米
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
出力孔
2.188 英寸 | 55.575 毫米