HUB CITY
HUB CITY
3205 1800/1 WR 56C 1.438
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 3205 1800/1 WR 56C 1.438
Speed Reducer; Right Angle; 1800:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 3200 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
3205 1800/1 WR 56C 1.438
BDI部件号
23703956
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/3205-1800-1-WR-56C-1-438/p/23703956
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961762689
重量 / Kilogram
40.5
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1800:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.25HP
名义最大输出RPM
1
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0.97
传动
Worm
制造商系列
3200
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.25HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
5560In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-30516
重量/磅
90
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1800:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 3200 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
中心距
3.251 英寸 | 82.575 毫米
总宽
8.24 英寸 | 209.296 毫米
全长
16.685 英寸 | 423.799 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
总高
11.94 英寸 | 303.276 毫米
出力孔
1.438 英寸 | 36.525 毫米
底座到输入轴中心
8.625 英寸 | 219.075 毫米